新サブナイフ L

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60523057 品番108B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。

イエロー トラスコ品番436-0281 質量(g)39 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18 適合替刃XB108S、XB108F RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
梱包作業
サービス業

刃の折れにくいナイフを探していました。使いやすいです。

2026-04-06
用途:
食品工場 資材開封時に使用

折れ刃使用禁止の為、購入
使用に問題なし
耐久については今後確認予定

対象商品:
60523057
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
60523057
2022-07-01
用途:
梱包作業時

刃を折らず、短い状態で使用でき工場では助かっています。
替え刃もあるので、交換作業を気を付ければいいのではないかと思います。
こちらの使用状況で、テープの粘着が付着して時々固まるので、安全に配慮してメンテナンスは必要かもです。

対象商品:
60523057
2020-03-23
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

折れ線入りの刃は使用できないので
ちょっとした電気工事では十分使えます。
本体は加工して使用。安いのは良いがチープすぎ。
使い勝手は加工すれば向上します。

2020-03-03
用途:
開封作業等

ダンボールの開封作業等に使用しています。
最初は、刃が短いのではと思っていましたが、使用してみるとそこまで不便は感じません。
ただ、刃の交換時にわからずに逆向きにつけそうになるので気を付けなければならないです。
長期間使用すると、刃の出し入れに苦労します。(メンテナンスにもよるでしょうが)

対象商品:
60523057
2019-09-05
用途:
軽作業

まるでおもちゃのようなナイフですが、刃の厚みはちゃんとあり、
一応ハンマーで叩いても入っていくので、コンセントボックスの
細かな直角出しとかに使っています。

刃を出した状態ではロック出来ないので、押すと刃が入ってしまいますが、
下側のケースに加工する事で、刃を出した状態でもロック出来ます。

落下防止などに使える穴があり、ここにカラビナをつけてベルトに
吊るしています。

まだ穴が開いていないボードなどに無理やり切りこむと、圧迫で刃が擦れて、
そのうち錆びが浮いてきます。
ステンレスの替刃が出ていますので、こちらを使っています。

価格も安いので、その名の通りサブナイフとして、活躍出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60523057
2018-11-01
用途:
電気工事作業に使用
内田設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

両刃なので、線の皮むきに使用しているのですがほかの作業でも力を入れても刃がかけにくいのがグッドです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする