176B セーフティカッター メイト オルファ 60523303

 

176B セーフティカッター メイト オルファ 60523303
176B セーフティカッター メイト オルファ 60523303
176B セーフティカッター メイト オルファ 60523303

セーフティカッター メイト

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60523303品番176B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

机を傷つけないカッティングマットと、手を守るガード付定規がセットに。
マットは両面使えます。
裁断有効長さ約40cm。

裁断寸法(mm)(有効)約400RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523303
2017-05-16
用途: カードの切り抜き
建設業・工事業

カッター作業で何度か手を切ったので購入。厚紙も薄いものも紙が安定するので余計な力を掛けず、位置決めに集中して作業ができる。

対象商品 : 60523303
2017-03-07
用途: サンプルカットに利用します

数セット購入しました。しっかり安定していて使いやすいです。主に定規を使用するので単品の定規も購入できると嬉しいです。

対象商品 : 60523303
2016-11-02
用途: 手工芸、文書整理
立教大学

今使用中の同一品を購入した記録を見ると1976-10-17(\1300)となっています。よくも40年も使ったものだと思います。購入価額も\1490(定額は\2300)とあまり変わっていないのには驚かされます。変わった点はガイドルールに取っ手が付き、使用しやすくなった点です。マットの材質は変わっていないようです(古いマットは流石にカッターのキズで両面えぐれていますが長年使用すると同様になると思われます)。良品だと思います。今回もまた40年使用しましょうかね。生きていれば・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 60523303
2016-05-23
用途: 紙細工。

長い直線をカッターで切断、長い直線の折り曲げ加工などに好適。大きな板にねじ止めするとさらに使いよい。
背中の補強は不要(取り外して使っている)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする