ロータリー コンパスカッター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60523321 品番186B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4〜22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。

材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼 付属品替刃2枚 材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)54.1 刃厚(mm)0.3 全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2 適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

186B ロータリーコンパスカッター
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
樹脂プレートをドーナツ状にカット
製造業

使えなかった 
1 中心針の高さと、カッター刃の高さの調整ができないためアームが斜めになる
2 メモリ合わせができない 寸法精度が出ない 別のゲージが必要
3 紙ならば使えるかも

対象商品:
60523321
2020-07-28
用途:
表装体験のワークショップ時、掛軸の布のカット
東洋額装株式会社 様

使い慣れると簡単ですが、体験教室では初めての使用になるので、円の中心(針)の上にもラジェットタイプの持ち手が欲しいです。

対象商品:
60523321
2020-01-28
用途:
つまみ細工布のカット
その他業種

つまみ細工他、手芸の為に購入しました。もちろん切れ味は良いです。まだ使い始めなのでどのくらい切れ味の良さが続くかわかりませんがとても便利です。もっと早く購入すれば良かったです。

対象商品:
60523321
2019-01-22
用途:
布を使った作品作り
その他業種

簡単に綺麗に丸が切り抜けます。布などの柔らかいものを切り抜く方にはお勧めです。

対象商品:
60523321
2016-10-08
用途:
カラーシートの切り取り

結構良く切れます。
寿命が未だ不明ですが良い商品だと思います。

対象商品:
60523321
2016-03-11
用途:
円形状のカット作業
製造業

360°で円形のカットをする目的で購入しました。切れ味やラチェット構造で持ち手を持ち替えず切れるのはとても良いのですが、刃が回転するためガタに取り付けられており、切り始めと終わりが綺麗につながらず、見栄えに多少難あるところが不満点です。

2人が参考にしています
対象商品:
60523321
2015-02-13
用途:
マスキングテープのカット

ラチェット機構が気に入っています。
回転刃のため対象物をひきずることなく押し切りに満足しています。
使用頻度が高いため回転刃の軸(真鍮製)の消耗が激しく摩耗してしまいます。
刃物が消耗品ならば少なくとも軸はもっと長持ちしなくてはいけません。
消耗品よりやわらかい素材を使用するとはアマちゃんですか?

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする