曜日別特売
195B 回転マット30 オルファ 60523382

195B 回転マット30 オルファ 60523382
195B 回転マット30 オルファ 60523382
195B 回転マット30 オルファ 60523382
195B 回転マット30 オルファ 60523382

回転マット30

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60523382品番195B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マットが360°回転するので、常に楽な姿勢でカッターが使えます。
パッチワークやペーパークラフトに便利な30°、60°、90°の角度ラインと、1cm刻みのグリッド入り。

厚さ(mm)マット部/2.8外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×320×5.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523382
2016-11-05
用途: 紙のカッテイング
建設業・工事業

今までは、カットしていて、向きが変わると、紙の向きを変えるか、マットをずらすのどちらかをしていましたが、マットが回転をするのでカットが楽になったし、きれいにカットが出来ました。

対象商品 : 60523382
2013-08-05
用途: 革のカットに使用

レザークラフトをしていますが、革をカットする時に革を置きなおさずに切れるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする