iA-200SP-B NTカッターA型 NTカッター 60523531

NTカッターA型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
内容量1個注文コード60523531品番iA-200SP-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

使いやすい事務・軽作業用カッター。
握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。
折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型色(本体)材質(本体)ABS樹脂質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15適合替刃A型替刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523531
2015-01-12
用途: 軽工作
サービス業

iA-300RPの出来が良かったので、同じような造りに見えて、より軽量なこちらも購入してみました。本体重量は16gと軽く、レールも金属で精度がiA-300RP同様に良い。ただし、スライドのギザギザ部分が樹脂製なので、刃の移動には力とコツがいる。形状もiA-300RPと比較すると、微妙に手に馴染まないので、総合的にはiA-300RPの方が良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする