曜日別特売
iA-300RP-G NTカッターA型 NTカッター 60523653

NTカッターA型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
内容量1個注文コード60523653品番iA-300RP-G
参考基準価格(税別)¥422販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

使いやすい事務・軽作業用カッター。
A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。
刃がすべり出ないオートロックスライド。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型色(本体)トラスコ品番395-8329材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11適合替刃A型替刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ものを切る
自動車・二輪車・自転車関連業

持つところの形状がいいので、こればかり使っていますが、なかなか他では売っていないです。後継品なのか、金属製のものはありますが、持つところの形状が少し違います。軽い、これがやっぱり一番いいです。個人差は大きいと思いますが、持つところの膨らみがちょうどいい具合に握れるので、これを使っていると、他の大多数の細いカッターは使えませんね。他でどんどん売らなくなったということは、ひょっとして生産終了になる可能性もあるのかな?

対象商品 : 60523635
2021-05-21
用途: 事務用

価格、見た目、使い心地は良好です。
しかし残念なのは切れが悪くなった際に刃を折るためのポキがついていなかったことです。
他のカッターから借りる手間、、、
100均の物でさえ当たり前についているので、ショックでした。
付いてないものもあるのですね、、、
商品説明に明記して頂けたらと思います。

対象商品 : 60523662
2017-12-27
用途: テープカット時、ケース開封時

使用頻度が高いので常時胸ポケットに入れています。軽いので邪魔にならず、直ぐに使えるので便利だと思います。

対象商品 : 60523662
2014-12-22
用途: 工作など
サービス業

ふつうのカッターよりも、スライドの刻みが小さく、軽くスムーズに歯を移動させる感触が心地よい。
精度も100均のものとは比較にならず、力を入れても歯がブレないので安心して作業ができる。似たつくりの、もっと高額なO社のものも使っていたのだが、こちらの方が断然出来が良い。重量は本体のみ23gで、軽くはないが適度な厚さのグリップ部のおかげで、バランスも良いように思います。

3が参考にしています
対象商品 : 60523635
2014-08-18
用途: 宅急便の開梱

値段が安いのに、使いいいし、何といってもスタイリッシュ。握る所の素材がソフトで、長く使っても疲れない。それに、赤ってテンションあがる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする