NTカッターA型

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60523897 品番A-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

高級ステンレスホルダーを採用したプロ仕様A型カッター。
刃を自動でロックするオートロックスライド。
左利きの方にも使いやすい左右両用設計です。
刃先30°のAD型刃も使用できます。
替刃2枚つき。

規格A型 色(本体)シルバー 用途繊細工作などのプロ作業に 材質(本体)ステンレス 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)136×11×10 適合替刃A型替刃、BAD-21P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60523897
2023-12-12
用途:
一般作業用
製造業

今まで他社品(ステンレスボディ)を使用していましたが刃を固定する部品がプラスチック製で、その部品が破損してしまいました。こちらも一部プラスチック製ですが、以前の物よりももつのではないかと思います。

2024-03-09
用途:
普段の事務作業

機能的にも刃先がブレることなく、またスッキリしたデザインが良いです。

対象商品:
60523897
2021-11-30
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

オートロックの機能は半信半疑でしたが、使ってみるととても使いやすい。薄くて持ちやすいしとてもお勧めです。

対象商品:
60523897
2022-04-06
用途:
事務作業用
鉱業

もっと高級そうなのかと思っていたが思っていたより安っぽかった。期待しすぎたかも。

対象商品:
60523897
2021-01-13
用途:
普通のカッターと同じ作業

シンプルでかっこよく、コンパクト。何もせずロックがかかって、解除も何もせず自然に出来るので重宝しています!

対象商品:
60523897
2019-06-21
用途:
日常使い
サービス業

左利きにも対応との事で購入しました。
長年、右用のものを左手で使って特に不便は感じていませんでしたが
いざ、左利き用で使ってみたら切りやすさに驚きました。
40年以上この切りづらいさが当たり前だと思っていたなんて…( ;∀;)
もっと早く購入すれば良かったです!

対象商品:
60523897
2019-02-20
用途:
ダイノックしーと施工時
黒田内装 様 (建設業・工事業)

コンパクト、ロックカッター、ステンレス、この3つが丁度良い。先端に、ステンレス用のハンダで改造して、ガイドカッターとして使用してます。ガイドカッターにして使うには丁度良いです。

対象商品:
60523897
2018-08-10
用途:
工芸品カッター
ひむろ工房 様 (製造業)

作りが丁寧、材質、仕上げ状況、品質満足。これからも使用予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする