NTカッターL型 6連発

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60523985 品番L-2000P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。
マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。

規格L型 色(本体)グレー 用途厚物切りなどのハードな切削作業に 材質(本体)アルミニウム 質量(g)130 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×44×20 適合替刃厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
建築内装大工作業
MK工房 様 (その他業種)

石膏ボードを切る際、6枚刃があると便利で長保します。
材質もよく、安定して切ることができます。

対象商品:
60523985
2021-08-17
用途:
防水工事作業時
建設業・工事業

防水工事中、コーキング工事中、既存撤去の際、替え刃が5枚残り貯められ、カッターの中にあるので、効率的です。

1人が参考にしています
対象商品:
60523985
2021-05-26
用途:
電気工事
戸村電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔から使ってました、ホームセンターでは、なかなか売ってないので取り寄せました。
頑丈で交換手間が省けます、とても使いやすい。

対象商品:
60523985
2019-08-04
用途:
常時
建設業・工事業

この商品を何十年もずっと使い続けています。重量が欲しいのと、替刃が何枚も後ろに入れられるので本当に便利です。他のメ−カ−の樹脂の本体のを使いましたが、駄目でしたね。

1人が参考にしています
対象商品:
60523985
2017-11-28
用途:
電線の皮むきやカッティング作業に

電気や向きではないですが、頑丈なので気に入ってます。

対象商品:
60523985
2019-04-06
用途:
刃の固定力が甘い

先端のネジロックが甘く、引くとすぐに刃がすっぽ抜ける。押すとすぐに引っ込む。スライド部分にロック機能が無いので、硬い物を切る時など、刃が引っかかりすぐに次の刃への交換を余儀なくされる。DIY向けで、現場作業など、プロ向けではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする