クイックリターン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524064 品番SA-400GRP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。
刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。
切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。

色(本体)グレー 用途クロスカットなどの内装作業に 材質(本体)アルミニウム 質量(g)40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12 適合替刃A型替刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524064
2024-02-16
用途:
機械のメンテナンス時

全長が思っていたより長く使いづらかった。
慣れれば問題ないと思いますが、商品説明をよく確認すればよかったと少し後悔あり。

対象商品:
60524064
2021-11-26
用途:
試作品の梱包、塗装マスキング、カッティングシートのカットなど
HUNT+Design Labo 様

メーカー勤務時はカッターの災害が多く、使ったら刃をします週間になっていたが
それを自動で収納してくれる仕組みが気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする