NT デザインナイフ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524204 品番DS-800P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。
細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。
先端に針もセットできます。
BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。

用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6 色(本体)シルバー 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524204
2022-10-23
用途:
型紙切り
その他業種

今まで色々なナイフを使ってきましたが、こちらは程よく細身で軽量で、繊細な切り抜きに1番適していると思いました。

対象商品:
60524204
2018-11-07
用途:
ミニチュア制作
製造業

今まで、手近に揃えられるものとして100円ショップで似たようなものを購入し使っていましたが、今回こちらの商品を新しく購入して、こんなにも切れ味が違うのかと感動しました。早く購入すればよかったです。よく考えたら替え刃が入ってるので、こちらの方がコスパいいですしね。

対象商品:
60524204
2017-03-01
用途:
切り絵作業をする時に使用します。
HAPPY TUBS 様 (サービス業)

横浜で長年使用して来ました。那須町に引越して同じ物お探しましたが、
なかなか無くて、モノタロウで見つけ購入しました。繊細な切り絵には
最適と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60524204
2017-01-18
用途:
精密作業に使用
その他業種

精密でゴムやスポンジ(切れてもいい)が多い場所で使用していますが使用感がまったく変わりません。替刃も一緒に購入しましたがデザインナイフに同封されて来た替刃だけでもしばらく持ちそうなので替刃後で注文してもいいと思います。

対象商品:
60524204
2017-02-08
用途:
切り絵
教育・研究機関

細目なカッターナイフなので、細かい箇所が上手く切れます。

対象商品:
60524204
2015-09-09
用途:
切り絵
教育・研究機関

もうかれこれ、貴社のNTカッターナイフを愛用して、30年弱になります。「切り絵」を制作するのに使っております。以前使っていましたのは、20年使用しました(何本も持っていますよ)。柄が黒いタイプは、お手頃価格なので、始めて購入される方にお勧めしたりしております。私は、持ち手が細めのこのタイプが小回りがきき好きなのでもっぱらこちらを使わせて頂いております。丈夫で、使いやすく細かい作業にもってこいの使いよさです。
これからもずっと使わせて頂きたく思っております。
(以前他社さんのを試したことがありますが、貴社のカッターが、一番使いよかったです)

3人が参考にしています
対象商品:
60524204
2016-02-24
用途:
ステッカー貼り
株式会社ティエスピー 様 (製造業)

デザインは良いが 握りにくい もう少し不当い方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする