NT 円切りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524423 品番CL-10000P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

布、手芸素材用特大円切りカッター。
布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。
中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。
直径20cm〜100cmの円を切ることができます。

材質(本体)アルミニウム 質量(g)830 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)555×65×80 色(本体)シルバー 適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする