ナイフ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60524597 品番 VM-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。
さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。
刃を完全に本体に収納することができます。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)125×36×19 用途工作、DIY、アウトドアに 材質(本体)PP+ガラス樹脂 質量(g)50 色(本体) 適合替刃BVM-21P,BVM-51P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
テープ、紙類のカット

全体のサイズが小さいく、そのおかげで邪魔にならず常時携帯できる
刃の固定もダイヤルを回すと思いのほかしっかり固定でき、安心
カッターより切れ味は鈍めだが、シャープナーを軽く当てれば同等の切れ味になり、愛用している

対象商品:
60524597
2024-01-29
用途:
家庭の常備用

オルファのクラフトナイフは片刃、NTカッターは両刃。
お好みですよね。

オルファとNTカッターは、ライバルであり、共同の会社みたいなもの。
中華に負けるな!。

1人が参考にしています
対象商品:
60524597
2020-04-25
用途:
登山の荷物の重量管理
電気保安札幌 様

プラスチックの柄は軽くてがっちりしている
大きいほうを選んでよかった
唯一、刃の出し入れのボタンネジが
握ったときに気になることもある

対象商品:
60524597
2021-05-31
用途:
釣行時作業用

ステンレスとプラスチックなので塩気にも大丈夫だろうと思って持ち歩いてました。
ネジ部分が錆びて使用不能になりました。
塩気でやられますね。

対象商品:
60524597
2016-05-15
用途:
開梱作業

OLFAのクラフトナイフL型を使っていましたが、
軍手を履いたままだとツマミが小さくて緩めづらいので、
試しに、こちらの商品を購入してみました。

樹脂製で仕方がないとはいえ、かなりかさばります。
しかもスライド部分にストッパーを兼ねた段差があり、
刃の出し具合を調整しづらいから非常に不便です。

クラフトナイフ程度の大きさで、NTナイフのツマミだったら
軍手を履いたままでも楽に作業できるのに残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
60524581
2015-04-28
用途:
工作(子供)

ナイフの刃が収納できるのはいいのですが、固定する丸いつまみが邪魔でかなり使いにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60524597
2014-06-01
用途:
工作

よく切れて、ネジでしっかり固定できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする