NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの スクレイパー
NTカッターの スクレイパー本体
革たち
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60525096
品番
KT-2000GP-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。
曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
刃幅(mm)
43
全長(mm)
140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
140×55×32
用途
皮革の裁断、革すきに
トラスコ品番
438-5225
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
118
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.6
色(本体)
赤
適合替刃
BKT-300P,BKT-350P