NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
NTカッターL型替刃 厚刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
60525464
品番
BL-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。
通常刃よりも厚い0.60mm厚により、耐久性に優れ、安定したカットが可能です。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.6
刃長(mm)
100
材質(刃)
SKS-81
適合本体
L型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×18×0.60
質量(g/個)
47
色(刃)
銀
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60525464
BL-151
57540517
BL06P
大型L06厚刃 BL06P
NTカッター
1セット(5枚)
¥
429
税込
¥
472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です