NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
NTカッターL型替刃 スペシャルブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
60525491
品番
BTL-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
丈夫な厚切り作業用L型カッター超硬刃。
超硬素材に加え、表面を窒化チタンコーティングしており、通常刃に比べて約200倍の耐久性があります。(メーカー比較)
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
48
材質(刃)
超硬
適合本体
L型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
48×18×0.50
質量(g/個)
17
色(刃)
金