BR-18P ローリングカッター替刃 NTカッター 60525647

BR-18P ローリングカッター替刃 NTカッター 60525647 BR-18P ローリングカッター替刃 NTカッター 60525647

ローリングカッター替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード60525647 品番BR-18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

布、手芸素材用円切りカッター替刃。Φ18mm。

材質(刃)SKS-7 適合本体C-2000P 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)18×0.30 質量(g/個)3 色(刃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60525647 BR-18P 13155505 BR1801P 画像準備中 ローリングカッター替刃 NTカッター 1個(1枚) 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする