NTドレッサーM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60525857 品番iM-800P-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×24×50 目の粗さ大荒目 色(本体)ピンク 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)52 適合替刃M-21P,M-221P,M-421P,BM-450P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする