NTドレッサーL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60525884 品番L-30GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮など トラスコ品番405-5586 材質(本体)アルミニウム 質量(g)215 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×52×48 目の粗さ中目 色(本体)グレー 適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする