NTドレッサー替刃

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(長さL×幅W)(mm)85×25 適合本体RM-320P 注文コード60526121 品番RM-321P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
この商品は寸法・トラスコ品番・適合本体など3種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた曲面用ドレッサー替刃。中目。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮など 適合本体RM-320P 材質金属(SUS430) 質量(g)9 目の粗さ中目 寸法(長さL×幅W)(mm)85×25 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526121
2022-08-26
用途:
木型づくり
竹の工芸 よしだ 様 (製造業)

色々な形があり替え刃使用で10年以上使用しています。
とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする