スモールドレッサー

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60526295 品番 SRT-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手軽な曲面用小型ヤスリ。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

タイプ曲面用 材質金属(SUS430) 質量(g)5 刃長(mm)75 目の粗さ細目 刃幅(mm)(先端)6 適合材アルミ、真鍮など 寸法(長さL×幅W)(mm)95×20 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526304
2020-12-11
用途:
竹材の加工

竹細工製品を作るときに使っています。もう少し幅が狭くてRの小さいのがあれば尚よい。

対象商品:
60526261
2017-08-05
用途:
バイオリン製作
WadaViolinDesign 様

ヤスリの厚みが0.5mmなので、通常のヤスリでは不可能な細い溝を作れます。切削能力が高く、軽い力で削れるので、正確な形状を作れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする