【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322Uタイプ(クイック式)

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60526487 品番 CRG-322U BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カラーレーザープリンタ用
トナーカートリッジ

種別クイック式 ブラック 適合機種メーカーCanon 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)13000 適合LBP9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci 備考リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら タイプトナーカートリッジ322U グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526462
2024-08-17
用途:
印刷
カシオペア 様

トナーが無くなり作業が止まったので「当日出荷」のマークが入った注文。
翌日に到着すると助かると待っていたのに来ない。都合により翌日になるかな?と待っていたら確かに翌々日に到着しました。
ただ、待っている商品なのに発送伝票の指定日が、なんと4日後!!
配送業者が気を使って翌々日に配達してくれましたが、当日出荷は何のためのマーク??
4日後の指定は 嫌がらせ!??

対象商品:
60526453
2018-11-26
用途:
印刷
建設業・工事業

問題なく使用できます。これまで購入していたところが扱わなくなったのでこちらで購入出来てよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60526453
2017-12-22
用途:
印刷

いつも迅速に届くので、業務に遅滞がなく大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
60526487
2015-08-24
用途:
交換用
製造業

純正新品の半額以下にて購入できるのは経済的です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする