ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(エプソン対応)
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T25タイプ(クイック式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60526541
品番
LPB3T25(クイック方式リサイクル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノクロレーザープリンタ用
トナーカートリッジ
種別
クイック式
色
ブラック
適合機種メーカー
EPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000
適合
LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z
タイプ
LPB3T25
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。