アルミ製薄型踏台 UF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60526697 品番 UF-2A
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。

天板高さ(m)0.52 質量(kg)3 最大使用荷重(kg)100 用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。 奥行(mm)50 段数2段 寸法D(mm)560 設置寸法・奥行(mm)800 設置寸法・幅(mm)430 天板寸法・幅(mm)320 天板寸法・奥行(mm)180
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

PiCa 薄型踏み台 UF
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする