業務用踏台 WAS型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60526794 品番 WAS-2A
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。

用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。 質量(kg)2.6 奥行(mm)195 段数2段 寸法D(mm)593 設置寸法・奥行(mm)650 設置寸法・幅(mm)530 天板高さ(m)0.57 最大使用荷重(kg)130 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする