DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア
DAIKEN(旧:大建工業)の 片開きドア
室内ドアHC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60527957
品番
ZH1AHC14MTFMNRSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
扉:ZH1AHC14MTFMNR、ハンドル:RL5AG-ZSF扉に含む、丁番:ZR5AT-ZS(L・R)-2扉に含む
セット内容
扉、丁番(シルバー)、ハンドル(空錠)
色
ティーブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
755×2045
吊元
右
注意
※枠は別売りです
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500