JS301NA ノンアスベスト・ジョイントシート K.Pガスケット 60528097

ノンアスベスト・ジョイントシート

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.5
内容量1枚注文コード60528097品番JS301NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐油性、耐熱性(約180℃)あり

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: ガスケット作製

古い車のため、専用ガスケットが無いために、今回、シート購入し自身で作製しました。使い勝手もよく作りやすい商品でした。

対象商品 : 60528097
2023-07-10
用途: 自動車・バイクのガスケットの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品も使ってみましたがこの製品が穴あけ時に切れることなく適度に柔軟で今のところBESTです。

1が参考にしています
対象商品 : 60528097
2023-05-20
用途: エンジンオーバーホール
サービス業

二輪旧車レストア中のエンジンオーバーホールで、各ガスケット作製の為の購入です。素材が多少柔軟な為、穴あけ時の割れが無く非常に作りやすいです。漏れに関しても問題無いようです。

対象商品 : 60528106
2023-04-30
用途: 船外機のガスケット使用
卸売・小売業

メーカー純正のガスケット類は非常に高価です。必要なガスケットのコピーを撮り、このシートにスプレー糊で貼り付けます。その後はカッターナイフで切り離して使います。なおスプレー糊は接着力の低い50%程度のものを使うと切断後に紙が容易に剥がれます。

対象商品 : 60528097
2022-06-08
用途: タイヤチェンジャーのエアシリンダーに
農・林・水産業

適度な柔軟性があり円切りカッターにて簡単に切り出せました。
コツは1度に切断しようとせず同じ箇所を何度も軽くなぞる感じで切ると綺麗にいきます。
エア漏れも全く無く安くで出来たので大変助かりました。

対象商品 : 60528097
2022-10-10
用途: バイク用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 60528106
2022-03-01
用途: 絶版車バイクのガスケット作成に使用しました。
製造業

わずかの弾力性が有り、切断、穴あけ等に割れが発生せず一発で出来ました。ど素人の私でも作りやすいシートでした。漏れも無いようです。硬いシートは水か油でふやかしてから作業をした方が良いかもですね。程度はほんの少しですよ!!

対象商品 : 60528097
2022-08-17
用途: インマニやキャブレター
廣栄鈑金塗装

大きさも程よく製品もしっかりしていて使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする