環境テクノス
環境テクノスの 純水製造・純水関連
環境テクノスの 超純水/純水/蒸留水製造装置
環境テクノスの 超純水製造装置
超純水製造装置 RFD型(オプション無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60529436
品番
MRFD-280-Pai(UV・UFなし)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。
壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容
前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)
280(±20%)
その他
生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。
純度(MΩ)
15〜17.5
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
供給水質
上水道または蒸留水で約0.1〜0.4MPaの受水圧を要す
機能
出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)
(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
タイプ
UV殺菌装置とUF膜フィルターなし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×360
電源(V)
AC100(50/60Hz) 約40W
質量(kg)
約12
注意
※純水度計は付いていません。純水度計をお持ちの人への販売です。
※イオン交換樹脂カセットは3本同時に交換して下さい