MP-3 イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノス 60529463 MP-3 イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノス 60529463 MP-3 イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノス 60529463 MP-3 イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノス 60529463

イオン交換純水器(前処理フィルター付き)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60529463 品番 MP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。

フィルター交換目安
(前処理)20000L採水毎 又は フィルター詰まり時
(イオン交換)約600L採水毎に3本交換
セット内容フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道用Φ1/2”分岐栓) サイズ10インチ その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 採水総量(L/cycle)約600(±20%) 使用チューブΦ1.4インチIN・OUT1.5m×各1本付き 使用温度範囲(℃)2〜40 使用水上水道又はそれに準ずる水 質量(kg)6.4(未通水時) 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10〜15) 推奨流量(mL/min)10〜150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×130×390 用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
注意
※純水度計は付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60529454
2018-09-28
用途:
実験器具洗浄用
函館ラバープロダクツ研究所 様

壁に取り付けやすい構造になっていてよかった。
フィルターのライフが少し心配。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする