用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)サイズ20インチその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。フィルター交換目安(前処理)20000L採水毎 又は フィルター詰まり時、(イオン交換)約1300L採水毎に3本交換ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)採水総量(L/cycle)約1300(±20%)使用チューブΦ1/4インチIN・OUT2.0m×各1本付き使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水質量(kg)18(未通水時)純度(MΩ)(最高)18、(平均/10~18)推奨流量(mL/min)200±150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×200×850