曜日別特売
VH37 エクステンションバルブ TECH 60533505

エクステンションバルブ

(6件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)55
内容量1本注文コード60533505品番VH37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)55材質プラスチック適合自動車
注意
エア注入時のみ御使用ください。
装着したままの走行はしないようお願いいたします。
(遠心力で折れてしまい、タイヤ・ホイール他に損傷を与える可能性があります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60533496
2020-09-25
用途: メンテナンス用に。
運輸・通信業

ホイルキャップ装着車の場合、キャップを落としたり手が入りにくかったりと、これがあれば解決出来ます。

対象商品 : 60533514
2020-06-10
用途: オートバイの空気圧調整

長距離ツーリングでは高速移動時とオフロード走行時などで
空気圧の調整を度々行うことがあるので
バルブキャップの脱着の手間や紛失のリスクを減らす意味で装着。
これならば付けたままで空気入れを接続できますので手間を減らせますが
泥などで汚れている場合は軽く拭ってやる必要はあります。
こちらのメタル製タイプは外周に滑り止めの溝が切られていますので
ゴムのパッキンを圧縮して締め付けることでバルブを保持する方式のエアチャックに適しています。
(もちろん押し付けるタイプのエアチャックにも使えます)
しかしこの溝はネジにはなっていないので
ねじ込み式のエアチャックを備えた空気入れに続できない点に注意が必要です。
また、先端の形状がドーム状にわずかに盛り上がっているので
エアチャックやエアゲージによっては相性が悪い事があるのは気になる所です。
付けっぱなしでも空気漏れは無いので信頼性は高そうです
軽量な樹脂製タイプのほうにも滑り止めが付いていたらそちらを選ぶのですが。

対象商品 : 60533487
2016-08-31
用途: 農作業用運搬車のタイヤに使用
農・林・水産業

ダブルタイヤの内側に使用、もう少し短いとより使いやすかったです。

対象商品 : 60533487
2014-08-10
用途: ダブルタイヤのエアーチャージ時に使用

これを取付けておけばダブルタイヤのエアーチャージ時にエアーバルブのキャップを外さずすぐにエアーチャージ出来るので便利です。
特に内側のタイヤへのチャージは楽にできる。

対象商品 : 60533514
2019-06-18
用途: 自動車タイヤのエアバルブ延長
運輸・通信業

VH601、VH602共に頭部ネジ山と頭頂部(ネジ山が切っていない部分)が同じΦの為、ナットが入らない(入ってもねじ山が噛まない)作りになってしまっていて、ネジ山の意味を成していない。

対象商品 : 60533487
2015-02-26
用途: エクステを付けてエアーを注入。

ナント言ってもこの価格に満足です。金属タイプも持っていますが・・
この商品のが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする