KMO-50 回転モップ用洗剤 アイリスオーヤマ 60534677

回転モップ用洗剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード60534677 品番KMO-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掃除をしながらモップも洗浄できるすぐれものです。
除菌剤を配合しているので除菌効果があります。
主成分は植物成分なので環境に優しい洗剤です。安心成分なので二度拭き不要の簡単仕上げ。

成分界面活性剤、無機塩類 適合回転用モップKMO-540S トラスコ品番375-0329 種別専用洗剤 希釈倍率水7リットルに21cc(キャップ1杯7cc) 寸法(縦×横×高さ)(mm)64×64×185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534677
2017-06-16
用途:
床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

洗浄能力はあまりよくないが金額的には妥当。強力洗剤もあればよいかも?

対象商品:
60534661
2013-08-16
用途:
食堂ホールのフローリング清掃

モップの汚れが今一落ちが悪い。
価格が高い、5L程度の量で低価格商品をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする