- 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 60534826 - 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 60534826 - 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 60534826

交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60534826 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です。

クリア 口金BA15s ガラス球形式G18 タイプシングル球(耐震) 定格電圧(V)24 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合バス・トラック用特殊電球 定格電力(W)12 他社参考品番(STANLEY)A4151 他社参考品番(KOITO)3640
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:5758

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534826
2025-01-14
用途:
除雪車のマーカー球に
運輸・通信業

在庫していた電球があまりに切れまくるので、耐震の物を購入してみました。
まだ使用していないので耐震性は未確認です。
期待しています。

対象商品:
60534826
2024-11-24
用途:
トラックマーカー
運輸・通信業

耐震性がどれくらいかわかりませんが使ってみます。モノタロウブランドの、あたりなら嬉しいです

対象商品:
60534826
2023-11-28
用途:
会社のトラックに使用

会社のトラックのマーカーとナンバー灯に使用しています。耐久性については不安が無く満足です。

対象商品:
60534826
2023-11-21
用途:
トラック用
鹿児島県漁業協同組合 様

トラック用の車幅灯として購入しました。コスパもあり、最高です。

対象商品:
60534826
2021-11-04
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

キレイに梱包され届いたので安心しました。
使用時も取りやすく便利でした。
機会がありましたら、また利用したいです。

対象商品:
60534826
2021-06-25
用途:
マーカー球等交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時在庫がないと困るため在庫として複数個用意させていただきました。

対象商品:
60534826
2022-02-20
用途:
サイドマーカー用に購入
堺商運株式会社 様

他の電球より長持ちするかもと購入しました。
耐久性はまだわかりませんが

対象商品:
60534826
2021-08-19
用途:
トラックのマーカー
株式会社佐藤製油 様 (運輸・通信業)

トラックのマーカーに使用していますが特に問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする