※クランプは別売です

キャスター付ガードスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60538852 品番5203
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重量があるので、風圧に耐える。
直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。
メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
ストッパー付キャスターで移動がしやすい。

材質スチール 寸法(mm)900×615(キャスター除く) 質量(kg)6.2 キャスターストッパー付 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)750
注意
※クランプは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする