OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 5Dタイプ WDO-5D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60544696
品番
WDO-5D 7.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
145
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
631-9718
材質
超硬
タイプ
エンドミルシャンク
刃先径(Φmm)
7.1
有効長(mm)
57
コーティング
WDIコーティング
メーカー商品コード
8632710
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60544696
WDO-5D 7.1
59509187
ADO-5D 7.1
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です