超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1 注文コード60549431 品番DIA-LN-EBD R1×10
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はボール半径Rなど10種類から選べます 他の種類を見る

ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。
グラファイト切削にも有効です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長(mm)3 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番690-2171 首径(mm)1.95 刃径(Φmm)2 材質超硬合金 刃数2 表面処理DIAコーティング 首下長(mm)10 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ メーカー商品コード8505222
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする