刃径(Φmm)0.4シャンク径(Φmm)4材質超硬合金首下長(mm)1刃数2全長(mm)45トラスコ品番633-8461刃長(mm)0.3表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇メーカー商品コード3110410