刃径(Φmm)1.2
シャンク径(Φmm)4
首下長(mm)10
全長(mm)45
首径(mm)0.95
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
表面処理WXLコーティング
刃長l1(mm)1.8
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0〜-0.015
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
メーカー商品コード3132210