OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
60553997
品番
DG-LN-EBD R1×20
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃長(mm)
3
刃数
2
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
2
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
メーカー商品コード
8553744
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬エンドミル(ロングネック)
参考になった