刃長(mm)2
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)4
刃数2
ボール半径R(mm)0.4
ボールエンドミルR許容差(mm)0.003〜-0.007
トラスコ品番633-7309
材質超硬合金
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
メーカー商品コード3105080