ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚×12パック) 注文コード60559287 品番88435×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ピタッとすっきりズレ止めフィットテープを新採用
キレイが続くお肌快適抗菌シートで肌トラブルを軽減
素肌と同じ弱酸性、スピード吸収&モレブロック
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌、ムレにくい全面通気性
かわいい花柄エンボス付き

用途吸水ライナー おりものシート パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売 タイプ中量用 長さ(cm)パッド:23 香り無香料 材質(表面)ポリオレフィン系不織布 吸水量(mL)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする