超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60562257 品番 UP-PHS 4
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)4 刃長(mm)11 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数4 トラスコ品番632-9489 材質超硬合金 表面処理FX(TiAIN系)コーティング ねじれ角(°)38 外径許容差(mm)0〜-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇 メーカー商品コード8529040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする