内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の ロッカー
内田洋行の 更衣ロッカー
NSロッカー 3連2段D錠
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60562364
品番
5-860-0151
参考基準価格(税別)
¥178,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体:Tホワイト
質量(kg)
50.5
タイプ
6人用
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,430
/
税込
¥
7,073
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000