超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60562521 品番 WXL-3D-DE 2
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

トラスコ品番632-6170 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理WXLコーティング 首下長(mm)10.2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0〜-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 メーカー商品コード3182420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60562503
2023-02-13
用途:
卓上CNCでの切削

卓上CNCでの切削で使用しています。ジュラルミンの切削も快適です。

対象商品:
60563867
2021-03-12
用途:
アルミ加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,切れも良く全く問題なく使用出来ています.

対象商品:
60562476
2019-10-16
用途:
趣味の工作の延長
製造業

安いのによく切れるし、なかなか折れない。真鍮C2801も普通に切れるのでとても良いです。切れ味が悪くなってきたら木やプラスチックなどの加工用にまわしてます。

対象商品:
60562476
2019-02-17
用途:
銀板 真鍮板の切削 彫りに使用しています。
咲夜姫 様 (その他業種)

以前は1本5千円するエンドミルを使用していました。折れてしまった時の出費が大きく 安い物を探して色々試しました。
この商品はコストと強度がちょうど良いと感じ、数年使い続けています。
衝撃を与えると 折れてしまうのは高くても安くても同じですが 安いと摩耗が早く 高ければ遅い。使用頻度が少ないなら この商品はおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする