OSG(オーエスジー)
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
60576083
品番
CPM-HT 2P STD M12×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,610
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
溝数
4
ねじ長さ(mm)
29
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
食付
2P
メーカー商品コード
22429
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60576083
CPM-HT 2P STD M12×1.75
08990554
CPM-HT 2P STD M12×1.75
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,098
税込
¥4,508
注文コードが変更になりました