曜日別特売
RD S 25×M10×1.25 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 60583135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD S 25×M10×1.25 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 60583135
RD S 25×M10×1.25 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 60583135
RD S 25×M10×1.25 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 60583135

一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10ねじピッチ1.25ねじの種類M注文コード60583135品番RD S 25×M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの呼びM10トラスコ品番633-4547ねじピッチ1.25ねじの種類M外径(Φmm)25切りくず穴数4メーカー商品コード46094
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60583363
2023-04-04
用途: 自動車のリアアクスル部
自動車・二輪車・自転車関連業

リアハブベアリングのロックナットの構造上、一度緩めるとアクスルネジ部を損傷してしまいます。その修正に使いましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 75567755
2022-06-03
用途: 自転車修理

自転車のスポークが折れてしまったのですが
16インチホイールでスポークが手に入らず
転造ネジの工具は高すぎるので諦めていましたが
このダイスで救われました
ありがとうございました

1が参考にしています
対象商品 : 05360993
2021-11-03
用途: 加工に使用
製造業

取引商社より安く購入出来ました。いつも使用している物なので問題なしです

1が参考にしています
対象商品 : 60583424
2020-05-27
用途: ボルト再生
卸売・小売業

なかなかピッチ1.25sizeが無くて、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60582891
2020-07-18
用途: 材料SKD11にM2.5のオネジ加工
南 工研

何の問題も無くM2.5のオネジ加工が出来ました。切れ味も問題ありませんでした。

対象商品 : 05360862
2019-07-31
用途: 受注品を制作、加工
関根製作所

喰い付きもいいし戻りも詰まり感が無くて仕上がりもきれいでとても満足しています。

対象商品 : 05360783
2019-03-17
用途: 治具作り時
飯村製作所

古いダイスがねじがたたなくなり買い換えました。          
スムーズにねじがたち、早く、買えばよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05361011
2018-03-28
用途: 機械メンテナンス
日本ターフメンテナンス株式会社

モノタロウにこのサイズ M24 ピッチ1.5 があって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする