画像準備中

チップ APHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60587807 品番W-CTI WK10 APHT0903PPR-K88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質WK10 外形寸法(mm)9.52×6.75×3.18 寸法Bs(Φmm)1.5 ブレーカ25°ブレーカ、非鉄金属用 コーナー半径(mm)0.4 精度等級精密級 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 グリーン購入法適合 メーカー商品コード8033230 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする