OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
チップ APHT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60587816
品番
W-CTI WK10 APHT15T3PDL-K88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
WK10
外形寸法(mm)
15.88×9.52×3.97
寸法Bs(Φmm)
1.7
ブレーカ
25°ブレーカ、非鉄金属用
コーナー半径(mm)
0.8
精度等級
精密級
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
グリーン購入法
適合
メーカー商品コード
8033255
逃げ角(°)
11