画像準備中

ゴッソリムーバーホイールブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60588888 品番CS-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端まで植毛されたブラシでホイールの奥まで洗えます。中空糸の毛先を先割れ加工しています。ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、滑らずにしっかり握れボデイに触れてもキズつけにくくて安心です。

用途車の洗車 材質PP・PVC・合成ゴム・PET 幅(mm)100 高さ(mm)450 奥行(mm)100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする