ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車モップ
デルタウォッシュ3本指洗車グローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60588897
品番
CS-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
洗いやすいグローブ形状で手のひら感覚で自由に洗車出来ます。極細繊維が水だけでも汚れを落とします。3本の指を自由に動かせるので、細かい所までしっかり洗えます。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・ウレタンフォーム
幅(mm)
170
高さ(mm)
240
奥行(mm)
10
危険物の類別
非危険物