ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用ぞうきん/タオル
吸水拭き取りタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60588906
品番
CC-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
綿100%のタオル。使い始めでも良好な吸水性を発揮します。車のボデイに対して優しい天然繊維を使用しています。ソフトな肌触りの厚手タオルで驚きの吸水量。
用途
車の洗車
材質
綿
幅(mm)
330
高さ(mm)
480
危険物の類別
非危険物